DISANO - Luminaria vial 1513 TORCIA LED 53W CLD CELL grafito - 42325100

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
DISANO - Luminaria vial 1513 TORCIA LED 53W CLD CELL grafito

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Poste superior

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

42325100

Ref.Sonepar

164971

EAN

8012952081169

Método de montaje:

Poste superior

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Plástico, transparente

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Unidad de control incluida:

sí

Tipo de balasto:

Transformador magnético

Óptica regulable:

no

Grado de protección (IP):

IP65

Fuerza del impacto:

IK08

Clase de protección:

II

Apto para el tamaño del extremo superior desde/hasta:

60...60 mm

Luminaria Alumbrado Publico TORCIA LED 1513 COB 6000lm CLD CELL color grafito. Cuerpo/recubrimiento: de aluminio fundido a presión. Difusor: de policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV. Barnizado: En diversas fases: por inmersión en cataforesis epoxídica, resistente a la corrosión y a la neblina salina, con fondo para estabilización a los rayos UV y por último acabado satinado con barniz plata con tratamiento de arena o grafito. Equipamiento: Junta de material ecológico. Con conector machihembrado 2,5 mm2. Prensaestopas con cable de entrada mín. ø 9 máx. ø12 mm, equipado con casquillos de bloqueo. Dotación: dispositivo de control de la temperatura dentro de la luminaria con restablecimiento automático. Protección contra los impulso con arreglo a la EN61547. Dispositivo electrónico dedicado a la protección del módulo LED. Seccionador de serie. Montaje: en la columna Ø 60 mm o en el brazo. Torcia está equipada con led con la última generación de eficiencia y temperatura de color de 4000K CRI>80 - 6000lm - 1400mA 52W - Ta-20+40°C la vida 50.000h L70B50. Clase de seguridad fotobiólogica Grupo exento.