DISANO - Luminaria vial 1513 TORCIA LED 53W CLD CELL gris 9007
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42325000
Ref.Sonepar
478832
EAN
8012952079609
Luminaria Alumbrado Publico TORCIA LED 1513 COB 6000lm CLD CELL color plata arenado. Cuerpo/recubrimiento: de aluminio fundido a presión. Difusor: de policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV. Barnizado: En diversas fases: por inmersión en cataforesis epoxídica, resistente a la corrosión y a la neblina salina, con fondo para estabilización a los rayos UV y por último acabado satinado con barniz plata con tratamiento de arena o grafito. Equipamiento: Junta de material ecológico. Con conector machihembrado 2,5 mm2. Prensaestopas con cable de entrada mín. ø 9 máx. ø12 mm, equipado con casquillos de bloqueo. Dotación: dispositivo de control de la temperatura dentro de la luminaria con restablecimiento automático. Protección contra los impulso con arreglo a la EN61547. Dispositivo electrónico dedicado a la protección del módulo LED. Seccionador de serie. Montaje: en la columna Ø 60 mm o en el brazo. Torcia está equipada con led con la última generación de eficiencia y temperatura de color de 4000K CRI>80 - 6000lm - 1400mA 52W - Ta-20+40°C la vida 50.000h L70B50. Clase de seguridad fotobiólogica Grupo exento.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


