DISANO - Luminaria vial 1517 CLIMA LED 48W CLD CELL gris 9007
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42237000
Ref.Sonepar
802245
EAN
8012952089707
Luminaria vial 1517 CLIMA LED 48W CLD CELL gris 9007. Cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión. Tapa: en chapa de aluminio. Difusor de policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV. Liso y trasparente tanto interna como externamente. Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Dotación: dispositivo automático de control de la temperatura. En el caso de exceso de temperatura debido a condiciones medioambientales anómalas, baja el lujo luminoso para reducir la temperatura de ejercicio y garantizar el funcionamiento. Con base-clavija para una instalación rápida. MONTAJE: en columna de 60mm de diámetro o sobre brazo. Normativa: productos con arreglo a las normas vigentes EN 60598-1 CEI 34-21, están protegidos con el grado IP65IK08 según las EN 60529. En clase de aislamiento II. Superficie de exposición al viento: 1506cm². Mantenimiento del flujo luminoso 80%: 80.000h (L80B20).
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


