DISANO - Luminaria vial 1544 GLOBO MAX 105 S gris - 42724600

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en pared - sí

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para configuración de línea de iluminación - no

  • Apto para controlar el lugar de trabajo - no

  • Tipo de lámpara - Lámpara incandescente

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

42724600

Ref.Sonepar

90975

EAN

8012952730319

Montaje en pared:

sí

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para configuración de línea de iluminación:

no

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Tipo de lámpara:

Lámpara incandescente

Con fuente de luz:

no

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

E27

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Plástico estructurado

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Tipo de balasto:

No requerido

Unidad de control incluida:

no

Distribución del haz:

Simétrico

Salida de luz:

Directo

Fuerza del impacto:

IK08

Clase de protección:

II

Resistencia al fuego “D”:

no

Apto para iluminación de emergencia:

no

Altura/profundidad:

124 mm

Diámetro exterior:

300 mm

Luminaria vial 1544 GLOBO MAX 105 S gris. Cuerpo de policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a rayos UV. Difusor de policarbonato antideslumbramiento, irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, liso en su parte exterior, antipolvo. Reflector de aluminio brillante o policarbonato blanco. Portalámparas de policarbonato y contactos de bronce fosforoso. Casquillo G23, E27. Cableado: alimentación de 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50mm² y vaina de PVC-HT resistente a 90°C según las normas CEI 20-20 o cable rígido de silicona, trenza de vidrio, secc. 0,75mm². Bornera 2P+T con máxima sección admitida de los conductores de 2.5mm². Equipamiento: guarnición de material ecológico. Prensaestopa de nylon FV diámetro 1/2 pulgada de gas (cable mínimo diámetro 9 máximo diámetro 12). Con grado de protección IP65IK08 según la norma EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables. Clase de aislamiento doble.

Un producto de DISANO

Descubra la serie DISANO