DISANO - Luminaria vial 1570 CLIMA LED 57W CLD CELL gris 9007
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4224000016
Ref.Sonepar
1009452
EAN
8012952128956
Luminaria alumbrado público CLIMA LED 1570 12x1080lm CLD CELL color plata arenado LR17. Cuerpo de aluminio fundido a presión. Sombrero de lámina de aluminio. Difusor de policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV. Liso y transparente tanto en su parte interior como exterior. Barnizado: en diversas fases. Inmersión por cataforesis epoxídica, color negro, resistente a la corrosión y a la neblina salina. Segunda mano con fondo para estabilización a los rayos UV y por último acabado rústico con barniz acrílico, color gris grafito o color plata con tratamiento de arena. Equipamiento: dispositivo de control de la temperatura dentro de la Luminaria con restablecimiento automático. Pasador de cable de goma de diámetro 1/2" pulgadas de gas. Con conector estanco. Montaje: en la columna diámetro 76/60mm o en el brazo. Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34 - 21, con grado de protección IP65IK08 según la norma EN 60529. Clase de aislamiento II. LED: La tecnología LED de última generación está equipada con LED 12960lm - 4000K 93W - 700mA, Ta-20+ 40 ° C la vida 80.000h L70B20
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


