DISANO - Luminaria vial 1583 VISTA LED 53W CLD CELL gris 9007
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42221300
Ref.Sonepar
802246
EAN
8012952105117
Luminaria vial 1583 VISTA LED 53W CLD CELL gris 9007. Cuerpo/tapa de aluminio inyectado. Difusor de policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo, liso y transparente. Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Dotación: con cristal opal e interior de la tapa de color aluminium Equipamiento: prensaestopa de nylon FV diámetro 1/2 pulgada de gas (cable mínimo diámetro 9 máximo diámetro 12). Juntas de material ecológico. Placa portaclableado con portalámparas extraíble de nylon FV con conector machihembrado. dispositivo de control de la temperatura dentro de la luminaria con restablecimiento automático. Protección contra los impulso con arreglo a la EN61547. Dispositivo electrónico dedicado a la protección del módulo LED. Seccionador de serie. Montaje: en la columna diámetro 76/60mm o en el brazo. grado de protección IP65IK09 según la normativa EN 60529. Clase de aislamiento II. LED: Ta-20+40 ° C vida útil 50.000h al 80% L80B20 Clase de seguridad fotobiólogica Grupo exento EN62471
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


