DISANO - Luminaria vial 1756 MONZA LED 39W CLD CELL gris 9007 3000K - 42306639
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42306639
Ref.Sonepar
615179
EAN
8012952163100
Luminaria 1756 Monza Led de 47W CLD CELL gris 9007 3000K, con cuerpo de aluminio fundido a presión. El difusor es de cristal templado de 5 mm de espesor, resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques (prueba UNI EN 12150-1: 2001). Una primera fase de pretratamiento superficial del metal, a continuación un barnizado por cataforesis epoxi resistente a la corrosión y a las nieblas salinas, y por último una mano final con líquido bicomponente acrílico estabilizado a los rayos UV.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO