DISANO - Luminaria vial 1756 MONZA LED 39W CLD CELL gris 9007 - 42306600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42306600
Ref.Sonepar
615178
EAN
8012952162349
Luminaria vial 1756 MONZA LED 39W CLD CELL gris 9007, con cuerpo de aluminio fundido a presión. Difusor: Cristal templado de 5 mm de espesor, resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques (prueba UNI EN 12150-1: 2001). El ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Una primera fase de pre tratamiento superficial del metal, a continuación un barnizado por cataforesis epoxi resistente a la corrosión y a las nieblas salinas, y por último una mano final con líquido bicomponente acrílico estabilizado a los rayos UV. Equipamiento: dispositivo de control de la temperatura dentro de la luminaria con restablecimiento automático. Seccionador de serie. LED: La tecnología LED de última generación, Ta-40+ 40 ° C la vida 80%: 80.000h (L80B20). Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento. Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529. Superficie de exposición al viento: L:800cm².


