DISANO - Luminaria vial 1840 BITTA 1 LED 11W CLD CELL gris 9007
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
51143500
Ref.Sonepar
659567
EAN
8012952093865
Luminaria vial 1840 BITTA 1 LED 11W CLD CELL gris 9007. La luz de exterior posee una función estética, además de aspectos funcionales. Una luminaria de tamaño reducido con una gestión correcta del haz de luz puede crear escenografías sugestivas y elegantes. Una luminaria pensada tanto para la instalación ya sea con fijación sobre columna de acero, ya sea sobre pared. De empleo muy versátil, utiliza tecnologías punteras de alta eficiencia LED. Cuerpo/Base de aluminio inyectado fundido a presión. Difusor de policarbonato ópalo, irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos U. V. Dotación: la versión de pie incorpora completa di pernos y conector base clavija para una instalación rápida. Duración: 40.000 h ( de -20° a +40° C - Ta=25°C). grado de protección según la normativa EN 60529.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


