DISANO - Luminaria vial 3209 LUCERNA LED 34W CLD CELL antracita 3000K - 32722039
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
32722039
Ref.Sonepar
983016
EAN
8012952171549
Luminaria vial 3209 LUCERNA LED 34W CLD CELL antracita 3000K. En la historia del diseño hay formas clásicas a las que difícilmente se puede renunciar. La clásica farola con el farol de cristal está en las imágenes históricas de todas las ciudades, en los recuerdos personales y forma parte de la imagen de una ciudad. La oportunidad de renovar el alumbrado público con las nuevas tecnologías, para una calidad de luz mejor ahorrando energía, se puede conciliar con el deseo de no perder la fascinación sin tiempo de las viejas farolas. Lucerna no es un simple estudio de la farola clásica, sino un nuevo proyecto que repropone una forma tradicional que se ha diseñado de nuevo en todos los detalles. El farol se ha diseñado en dos versiones, de sección cuadrada o circular, que se combina con columnas de estilo tradicional rediseñadas, también con detalles que las caracterizan, como los motivos floreales en la base o la unión con el cuerpo de luz. Cuerpo, tapa, soporte radial y acoplamiento de la columna moldeado en aluminio fundido a presión. Difusor: Vidrio templado de 5 mm de espesor, resistente a los choques térmicos a los golpes. Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


