DISANO - Luminaria vial 3212 LUCERNA LED 27W CLD CELL antracita - 32697000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
32697000
Ref.Sonepar
1284716
EAN
8012952080513
Luminaria vial 3212 LUCERNA LED 28W CLD CELL antracita. En la historia del diseño hay formas clásicas a las que difícilmente se puede renunciar. La clásica farola con el farol de cristal está en las imágenes históricas de todas las ciudades, en los recuerdos personales y forma parte de la imagen de una ciudad. La oportunidad de renovar el alumbrado público con las nuevas tecnologías, para una calidad de luz mejor ahorrando energía, se puede conciliar con el deseo de no perder la fascinación sin tiempo de las viejas farolas. El farol se ha diseñado en dos versiones, de sección cuadrada o circular, que se combina con columnas de estilo tradicional rediseñadas, también con detalles que las caracterizan, como los motivos floreales en la base o la unión con el. Cuerpo de luz. Cuerpo, tapa, soporte radial y acoplamiento de la columna moldeado en aluminio fundido a presión. Difusor: Vidrio templado de 5mm de espesor, resistente a los choques térmicos a los golpes.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


