DISANO - Luminaria vial 3262 MODOLED 101W CLD CELL oxidado NAT.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33032300
Ref.Sonepar
214351
EAN
8012952121889
Luminaria vial 3262 MODOLED 101W CLD CELL oxidado natural. Cuerpo de aluminio extrudido con disipador incorporado para una duración larga de los LEDs. Difusor: cristal transparente templado de 4mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los golpes (UNI-EN 12150-1 : 2001). Ópticas en PMMA con alta resistenca a las temperatura y a los rayos U.V. Dotación: Control automático de la temperatura en el interior del dispositivo con rearme automático. Protección contra los impulsos con arreglo a la EN 61547. Bajo pedido: disponible la versión con proteción contra los pulsos de tensión. Es posible instalar un sistema de control a bordo de la luminaria para la red de gestión con línea dimming 1-10V, para la recepción y transmisión de datos y Sistema autónomo con reducción del flujo a medianoche Disipador: el sistema de disipación del calor se ha estudiado y realizado específicamente para permitir el funcionamiento de los LEDs con temperaturas inferiores a 50° (Tj = 85°), garantizando prestaciones óptimas, un buen rendimiento y una duración elevada.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


