DISANO - Luminaria vial 3280 ROLLE LED 119W CLD CELL gris 3K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33040239
Ref.Sonepar
584938
EAN
8012952156546
Farola 3280 Rolle T1 Led 119W CLD Cell plata arenado de 3000K, con cuerpo y marco de aluminio inyectado fundido a presión. Está diseñado con una sección y una superficie de exposición al viento muy baja. Las aletas de enfriamiento están integradas en la tapa, y las ópticas son en PMMA con alta resistencia a las temperatura y a los rayos U.V. La fijación de la columna es de aluminio inyectado fundido a presión y provista de mordazas para el bloqueo de la luminaria según varias inclinaciones. Orientable de 0° a 15° para aplicaciones en báculo, y de 0° a 10° para aplicaciones post top.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO