DISANO - Luminaria vial 3280 ROLLE LED 64W CLD CELL gris 530mA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33040400
Ref.Sonepar
584942
EAN
8012952127706
Luminaria Rolle 3280 10x735lm CLD CTL 530mA plata, con. Cuerpo y marco de aluminio inyectado fundido a presión, diseñado con una sección y una superficie de exposición al viento muy baja. El ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster. En el caso de un aumento imprevisto de la temperatura del LED, que esté provocada por condiciones medioambientales especiales o por un funcionamiento anómalo de los LEDs, el sistema baja el flujo luminoso para reducir la temperatura de ejercicio, garantizando siempre el funcionamiento correcto.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO