DISANO - Luminaria vial 3282 ROLLE LED 21W CLD CELL gris 350mA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Entrada lateral
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Plata
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33042600
Ref.Sonepar
261528
EAN
8012952129465
Método de montaje:
Entrada lateral
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Plata
Material del difusor:
Vidrio transparente
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Tipo de balasto:
Transformador electrónico
Óptica regulable:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Fuerza del impacto:
IK09
Clase de protección:
II
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
2970...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Anchura:
300 mm
Altura/profundidad:
125 mm
Longitud:
460 mm
Apto para el tamaño del extremo superior desde/hasta:
46...76 mm
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


