DISANO - Luminaria vial 3284 ROLLE LED 119W CLD CELL gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33044200
Ref.Sonepar
1193612
EAN
8012952123616
Luminaria vial 3284 ROLLE LED 119W CLD CELL gris. Cuerpo y marco de aluminio inyectado fundido a presión. Diseñado con una sección y una superficie de exposición al viento muy baja. Aletas de enfriamiento integradas en la tapa. Ópticas en PMMA con alta resistenca a las temperatura y a los rayos U.V. Fijación de la columna de aluminio inyectado fundido a presión y provista de mordazas para el bloqueo de la luminaria según varias inclinaciones. Orientable de 0° a 15° para aplicaciones en báculo, y de 0° a 10° para aplicaciones post top. Paso de inclinación 5°, apropiada para columnas de 46-76mm de diámetro. Difusor: cristal transparente templado de 4mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los golpes (UNI-EN 12150-1 : 2001). Dotación: dispositivo automático de control de la temperatura. En el caso de un aumento imprevisto de la temperatura del LED, que esté provocada por condiciones medioambientales especiales o por un funcionamiento anómalo de los LEDs, el sistema baja el flujo luminoso para reducir la temperatura de ejercicio, garantizando siempre el funcionamiento correcto.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


