DISANO - Luminaria vial 3286 ROLLE LED 102W CLD CELL gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
34011300
Ref.Sonepar
293623
EAN
8012952148442
Luminaria 3286 ROLLE led 103W CLD CELL gris. Cuerpo y marco: de aluminio inyectado fundido a presión. Diseñado con una sección y una superficie de exposición al viento muy baja. Aletas de enfriamiento integradas en la tapa. Ópticas: en PMMA con alta resistencia a las temperatura y a los rayos U.V. Fijación de la columna: de aluminio inyectado fundido a presión y provista de mordazas para el bloqueo de la luminaria según varias inclinaciones. Orientable de 0° a 15° para aplicaciones en báculo, y de 0° a 10° para aplicaciones post top. Paso de inclinación 5°, apropiada para columnas de 46-76mm de diámetro.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO