DISANO - Luminaria vial 3291 SELLA 1 LED 38W CLD CELL gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33061300
Ref.Sonepar
1071253
EAN
8012952132236
Luminaria vial 3291 SELLA 1 -ST 5400lm CLD CELL color plata arenado. Cuerpo y cubierta: impreso en aluminio fundido a presión y diseñado con una superficie aerodinámica baja expuesta al viento. Aletas de refrigeración integrados en la cobertura. Óptica: recubierta con plata de alta pureza 99.99% con la técnica de vacío (PVD) de aluminio. Conexión Polo: de aluminio fundido a presión adecuada para postes con un diámetro de min. 46mm máx. 76mm orientado de 0 ° a 20 ° para montaje lateral y de 0 ° a 20 ° para el montaje del mástil superior. Ángulo de inclinación igual a 5 °. Difusor: vidrio extra-claro sp. 4 mm templado resistente a los cambios bruscos de temperatura y resistente al impacto (UNI-EN12150-1: 2001). Pintura: polvo con resina a base de poliéster, resistente a la corrosión y la solución salina
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


