DISANO - Luminaria vial 3292 SELLA 1 LED 102W CLD CELL grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33066200
Ref.Sonepar
936526
EAN
8012952140378
Luminaria 3292 Sella-1 de 12960lm en grafito, con cuerpo y tapa fundidos y estampados a presión, y diseñados con una sección aerodinámica de baja Superficie de exposición al viento. Las aletas de refrigeración están integradas en la tapa. El difusor es de cristal extra claro de 4 mm de espesor templado, resistente a los choques térmicos y a los golpes (UNI-EN12150-1 2001). Incluye dispositivo de protección contra los fenómenos impulsivos con arreglo a la EN 61547, adecuado para proteger la placa Led y el alimentador correspondiente. Conector externo para una instalación rápida.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO