DISANO - Luminaria vial 3296 SELLA 1 HP LED 32W CLD CELL grafito - 33090300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33090300
Ref.Sonepar
644387
EAN
8012952155754
Farola 3296 Sella 1 HP Led 29W CLD Cell grafito, con cuerpo y tapa fundido y estampado a presión y diseñados con una sección aerodinámica de baja superficie de exposición al viento. Aletas de refrigeración integradas en la tapa. Ideal para la instalación sobre columnas de Ø42-76mm. Orientable de 0° a 20° para aplicaciones en báculo, y de 0° a 20° para aplicaciones post top. El difusor es de cristal extra claro de 4 mm de espesor templado, resistente a los choques térmicos y a los golpes. El ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pre tratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV. Se declara que la luminaria Sella resistente a 2000 horas de exposición a la niebla salina con arreglo a la norma ASTM B 117 y a 2000 horas a la exposición de UV con arreglo a la norma ASTM G 154. Surge o sobretensión entre los conductores de alimentación, L/N, hacia la tierra o el cuerpo de la luminaria si este último es de clase II y se ha instalado en columna metálica.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


