DISANO - LUMINARIA VIAL 3333 DISCO 4 LED 78W CLD CELL GRIS 9007
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33003000
Ref.Sonepar
1048916
EAN
8012952118216
Luminaria vial 3333 DISCO 4 LED 78W CLD CELL gris 9007. Versión con fijación en suspensión obtenida directamente en el. Cuerpo de la luminaria. El accesorio se aplica sobre el. Cuerpo de la luminaria mediante 4 varillas de 8mm de diámetro. La estructura para la aplicación sobre cables está moldeada en acero inoxidable AISI 304 y permite ajustar la luminaria tanto en el eje horizontal como en el vertical. ÓpticaS: lentes secundarias de PMMA de alto rendimiento combinadas con recuperadores de flujo moldeados en policarbonato metalizado de alta eficiencia. Difusor: plexiglass. Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Cableado de serie a 530 mA con driver de doble aislamiento 220-240V 50/60Hz. Equipamientos: dispositivo automático de control de la temperatura. En el caso de que suban de manera imprevista la temperatura del LED debido a condiciones medioambientales particulares o a un funcionamiento anómalo del LED, el sistema disminuye el flujo luminoso para reducir la temperatura de ejercicio, garantizando siempre el funcionamiento correcto.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


