DISANO - Luminaria vial 3350 GARDA HE LED 31W CLD CELL antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33051300
Ref.Sonepar
855603
EAN
8012952160222
Luminaria 3350 Garda HE Led de 31W CLD CELL antracita, con cuerpo y brazos moldeados de aluminio inyectado fundido a presión y diseñados con una sección de muy baja superficie de exposición al viento. La óptica de PMMA ofrece alta resistencia a temperatura y los rayos UV. La fijación a la columna es de aluminio inyectado fundido a presión. El difusor es de cristal templado extra-claro de 4 mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los golpes (UNI-EN 12150-1:2001). Una primera fase de pretratamiento superficial del metal, a continuación un barnizado por cataforesis epoxi resistente a la corrosión y a las nieblas salinas, y por último una mano final con líquido bicomponente acrílico estabilizado a los rayos UV.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO