DISANO - Luminaria vial 3350 GARDA LED 15W CLD CELL antracita 530mA - 33051800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33051800
Ref.Sonepar
895505
EAN
8012952133592
Luminaria Alumbrado Público 3350 GARDA 1 LED 16x232lm CLD CELL color antracita. Cuerpo y brazos: moldeados de aluminio inyectado fundido a presión y diseñados con una sección de muy baja superficie de exposición al viento. óptica: óptica de PMMA con alta resistencia a temparetaura y los rayos UV. Fijación a la columna: de aluminio inyectado fundido a presión. Ideal para la instalación sobre columnas de Ø60/76mm. Difusor: cristal templado extra-claro de 4 mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los golpes (UNI-EN 12150-1:2001). Barnizado: En distintas fases: la primera por inmersión en cataforesis epoxídica gris resistente a la corrosión y a las nieblas salinas. Segunda capa de acabado con resina acrílica ecológica estabilizada contra los rayos UV. Dotación: Cableado colocad en placa de nylon 30% y fibra de vidrio con conector para la conexión a la línea y del LED. Control de la temperatura en el interior del dispositivo con rearme automático. Con un dispositivo electrónico dedicado a la protección del módulo LED. Con una válvula de recirculación de aire.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


