DISANO - Luminaria vial 3350 GARDA LED 45W CLD CELL antracita 3K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33051939
Ref.Sonepar
609928
EAN
8012952160710
Luminaria 3350 Garda LED de 51W CLD CELL antracita 3000K, con. Cuerpo y brazos moldeados de aluminio inyectado fundido a presión y diseñados con una sección de muy baja superficie de exposición al viento. La óptica de PMMA ofrece alta resistencia a temperatura y los rayos UV. La fijación a la columna es de aluminio inyectado fundido a presión. El. Difusor es de cristal templado extra-claro de 4mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los golpes (UNI-EN 12150-1: 2001).
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO