DISANO - Luminaria vial 3350 GARDA LED 47W CLD CELL antracita 3000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33051139
Ref.Sonepar
624632
EAN
8012952144772
Luminaria vial 3350 GARDA LED 47W CLD CELL antracita 3K. Cuerpo y brazos: moldeados de aluminio inyectado fundido a presión y diseñados con una sección de muy baja superficie de exposición al viento. Óptica: óptica de PMMA con alta resistencia a temparetaura y los rayos UV. Fijación a la columna de aluminio inyectado fundido a presión. Ideal para la instalación sobre columnas de diámetro 60/76mm. Difusor: cristal templado extra-claro de 4mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los golpes (UNI-EN 12150-1: 2001). Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Dotación: cableado colocad en placa de nylon 30% y fibra de vidrio con conector para la conexión a la línea y del LED. Control de la temperatura en el interior del dispositivo con rearme automático.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


