DISANO - Luminaria vial 3350 GARDA LED 47W CLD RAL7021 MV

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
DISANO - Luminaria vial 3350 GARDA LED 47W CLD RAL7021 MV

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Tipo de tensión - CA

  • Temperatura de color - 4000...4000 K

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 70-79 (clase 2A)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

33051130

Ref.Sonepar

352358

EAN

8012952194166

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Tipo de tensión:

CA

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

70-79 (clase 2A)

Un producto de DISANO

Descubra la serie DISANO