DISANO - Luminaria vial 3380 SUSA 26W CLD CELL gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
34050400
Ref.Sonepar
838759
EAN
8012952153507
Luminaria vial 3380 SUSA 26W CLD CELL gris. Uno de los modelos más recientes de la producción Disano para el alumbrado público, Susa es una luminaria con un diseño sobrio y reconocible, con un alto rendimiento en todos los contextos. Disponible en varias versiones: con óptica vial, para pistas bici, para pasos peatonales está equipada con LEDs de última generación, que aúnan la eficiencia a la calidad de la luz, con una temperatura del color igual a 4000K y CRI >80. Cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión. Diseñado con una sección y una superficie de exposición al viento muy baja. Aletas de refrigeracion integradas en la tapa. Fijación de la columna de aluminio inyectado fundido a presión y provista de mordazas para el bloqueo de la luminaria Ideal para la instalación sobre columnas de diámetro 45-60mm. Ópticas en PMMA con alta resistenca a las temperatura y a los rayos U. V. Dotación: control automático de la temperatura en el interior del dispositivo con rearme automático. Protección contra los impulsos con arreglo a la EN 61547. Con un dispositivo electrónico dedicado a la protección del módulo LED.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


