DISANO - Luminaria vial 3380 SUSA 40W CLD CELL gris - 34050000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
34050000
Ref.Sonepar
352379
EAN
8012952148800
Luminaria vial 3380 SUSA ME 37W CLD CELL gris. Uno de los modelos más recientes de la producción Disano para el alumbrado público, Susa es una luminaria con un diseño sobrio y reconocible, con un alto rendimiento en todos los contextos. Disponible en varias versiones: con óptica vial, para pistas bici, para pasos peatonales está equipada con LEDs de última generación, que aúnan la eficiencia a la calidad de la luz, con una temperatura del color igual a 4000 K y CRI >80. Concebida para la Smart City, Susa puede gestionarse con mando a distancia de ondas portadoras o por sistemas Wi-Fi y se integra perfectamente con otras tecnologías Smart, como la vídeovigilancia.