DISANO - Luminaria vial 3381 SUSA 40W CLD CELL gris - 34051000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
34051000
Ref.Sonepar
783340
EAN
8012952148848
Luminaria vial 3381 SUSA T3 37W CLD CELL gris. Uno de los modelos más recientes de la producción Disano para el alumbrado público, Susa es una luminaria con un diseño sobrio y reconocible, con un alto rendimiento en todos los contextos. Disponible en varias versiones: con óptica vial, para pistas bici, para pasos peatonales está equipada con LEDs de última generación, que aúnan la eficiencia a la calidad de la luz, con una temperatura del color igual a 4000 K y CRI >80. Concebida para la Smart City, Susa puede gestionarse con mando a distancia de ondas portadoras o por sistemas Wi-Fi y se integra perfectamente con otras tecnologías Smart, como la vídeovigilancia.