DISANO - Luminaria vial 3460 Denia 1 LED 3000K 40W CLD gris

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
DISANO - Luminaria vial 3460 Denia 1 LED 3000K 40W CLD gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1704 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

34000039

Ref.Sonepar

871675

EAN

8012952179712

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Vidrio transparente

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Grado de protección (IP):

IP66

Fuerza del impacto:

IK09

Potencia máxima del sistema:

40 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

5730...0 lm

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

70-79 (clase 2A)

Anchura:

211 mm

Altura/profundidad:

105 mm

Longitud:

584 mm

Alumbrado público. Alumbrado vial. Luminaria vial 3460 Denia 1 LED 3000K 40W CLD gris

Un producto de DISANO

Descubra la serie DISANO