DISANO - Luminaria vial 3460 Denia 1 LED 4000K 60W CLD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2538 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
34000100
Ref.Sonepar
846714
EAN
8012952179729
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Vidrio transparente
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Grado de protección (IP):
IP66
Fuerza del impacto:
IK09
Potencia máxima del sistema:
60 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
9305...0 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Anchura:
211 mm
Altura/profundidad:
105 mm
Longitud:
584 mm
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


