DISANO - Luminaria vial 3461 Denia 2 LED 4000K 150W CLD

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
DISANO - Luminaria vial 3461 Denia 2 LED 4000K 150W CLD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz -

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Gris

  • Material del difusor - Vidrio transparente

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

34001100

Ref.Sonepar

865106

EAN

8012952179767

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Vidrio transparente

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Grado de protección (IP):

IP66

Fuerza del impacto:

IK09

Potencia máxima del sistema:

150 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

21546...0 lm

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

70-79 (clase 2A)

Anchura:

261 mm

Altura/profundidad:

211 mm

Longitud:

686 mm

Iluminación. Alumbrado de interior. Luminarias para habitat y comercial. Luminarias viales. Luminaria 3461 Denia 2 LED 4000K 150W CLD

Un producto de DISANO

Descubra la serie DISANO