DISANO - Luminaria vial 993 FORMA LED 37W CLD CELL gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - sí
Apto para montaje suspendido - sí
Apto para configuración de línea de iluminación - no
Con fuente de luz - sí
Material de la carcasa - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16244700
Ref.Sonepar
352142
EAN
8012952119695
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje suspendido:
sí
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Plata
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK08
Resistencia al fuego “D”:
no
Temperatura de color:
4000...4000 K
Anchura:
190 mm
Altura/profundidad:
92 mm
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


