DISANO - Luminaria vial 993 FORMA LED 47W CLD CELL gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - sí
Apto para montaje suspendido - sí
Apto para configuración de línea de iluminación - no
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16244800
Ref.Sonepar
478659
EAN
8012952119701
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje suspendido:
sí
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Plata
Material del difusor:
Vidrio transparente
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
Transformador electrónico
Unidad de control incluida:
sí
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK08
Resistencia al fuego “D”:
no
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
7560...0 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Anchura:
190 mm
Altura/profundidad:
92 mm
Longitud:
1593 mm
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


