DISANO - Luminaria vial 993 FORMA LED 71W CLD CELL gris - 16245800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16245800
Ref.Sonepar
716511
EAN
8012952136531
Luminaria vial 993 FORMA LED 73W CLD CELL gris. Cuerpo de acero, embutido en una única pieza de elevada resistencia mecánica. Con bastidor de acero estampado, embutido en una única pieza de elevada resistencia mecánica. Difusor de vidrio templado, espesor de 5mm, resistente a los choques. Barnizado: con polvo poliéster de color RAL 7035, previo tratamiento de fosfatización, resistente a la corrosión y a la neblina salina. Equipamiento: junta de goma silicona. Prensaestopa de latón niquelado M20 diámetro 1/2 pulgadas (cable diámetro mínimo 9 y diámetro máximo 12). Sistema de cierre de acero inoxidable. De serie argolla con el perno roscado. Instalable en el carril artículo 6000 trámite el accesorio 6036. Instalable sobre superficies normalmente inflamables. Ta -25*C +40°C. LED: la vida 50.000h al 80% L80B20 Clase de seguridad fotobiólogica Grupo exento EN62471 Bajo pedido: -Versión de emergencia.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


