DISANO - Luminaria vial 995 FORMA LED 37W CLD CELL gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - sí
Apto para montaje suspendido - sí
Apto para configuración de línea de iluminación - no
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16244500
Ref.Sonepar
448388
EAN
8012952116823
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje suspendido:
sí
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Acero inox
Material del difusor:
Otros
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
no
Temperatura de color:
4000...4000 K
Anchura:
190 mm
Altura/profundidad:
92 mm
Longitud:
1293 mm
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


