DISANO - Luminaria vial 999 FORMA FL 2x36 CEL-E inox
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - sí
Apto para montaje suspendido - sí
Apto para configuración de línea de iluminación - no
Tipo de lámpara - Lámpara fluorescente D=26 mm
Con fuente de luz - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16246309
Ref.Sonepar
709351
EAN
8012952030587
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje suspendido:
sí
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Tipo de lámpara:
Lámpara fluorescente D=26 mm
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
2
Tipo de portalámparas:
G13
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Acero inox
Material del difusor:
Otros
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
EVG
Unidad de control incluida:
sí
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK08
Resistencia al fuego “D”:
no
Anchura:
190 mm
Altura/profundidad:
92 mm
Longitud:
1293 mm
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


