DISANO - Panel LED 842 R 33W CLD CELL blanco 3K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15020639
Ref.Sonepar
984633
EAN
8012952139914
Luminaria 842 Led con panel R CLD CELL blanco de 3000K, ideal para oficinas, centros comerciales, hoteles, hospitales y todos los locales que necesitan de un alumbrado constante a costes reducidos La presencia de una fuente Led no siempre es sinónimo de un rendimiento excelente. Para garantizar una larga vida útil y una excelente producción de luz, también contribuyen los materiales probados, controlados y seleccionados que preservan la iluminación y las ventajas estéticas en el tiempo mantenimiento del flujo luminoso, reproducción del color perfecta, ausencia deslumbramiento y prevención del amarilleo de los componentes. En nuestros paneles, entre la fuente Led y el difusor se inserta una placa especial, un componente fundamental para el funcionamiento, la calidad y la cantidad de la emisión de luz del panel la placa que utiliza nosotros está realizada en un material de gran eficiencia, el PMMA (polimetilmetacrilato). Se trata de un polímero que mantiene inalteradas sus características a lo largo del tiempo y que evita la tendencia al amarilleo, típica de los productos ''menos caros'' que tiene, por ejemplo, el poliestireno (PS), con costes obviamente más bajos.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


