DISANO - Panel TOLEDO LED 52W CLDU GR19 600x600mm 4000K

Disano*Iluminacion Disano, S.A.
CopiarCopiar
DISANO - Panel TOLEDO LED 52W CLDU GR19 600x600mm 4000K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Potencia máxima del sistema - 54 W

  • Temperatura de color - 4000...4000 K

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1160 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2215041200

Ref.Sonepar

1068467

EAN

8499215679545

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Potencia máxima del sistema:

54 W

Temperatura de color:

4000...4000 K

Alumbrado de interior. Luminarias para habitat y comercial. Panel TOLEDO 1504 LED 54W 4000K CLD blanco UGR19

Un producto de DISANO

Descubra la serie DISANO