DISANO - Plafón 830 RODI LED 38W CLD CELL blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15024200
Ref.Sonepar
582821
EAN
8012952164503
Plafón 830 RODI LED 39W CLD CELL blanco, Rodi es la nueva luminaria de techo empotrada LED en versión back light, una forma totalmente innovadora de iluminación. Luminaria de diseño ultra fino y equipada con LED 4000K de alta eficiencia, Rodi ofrece una alta luminosidad y una emisión de luz difusa, manteniendo extremadamente bajos los consumos de energía e imponiéndose como el producto ideal en las aplicaciones de iluminación general y funcional. Cuerpo en chapa de acero y marco de aluminio, apoyo directo sobre la perfilería. Difusor de tecno polímero opalescente con alto cociente de transmisión.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO