DISANO - Plafón 830 RODI LED 38W CLD CELL-D-D blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1502420041
Ref.Sonepar
903214
EAN
8012952165906
Plafón 830 RODI LED 39W CLD CELL-D-D blanco, Rodi es la nueva luminaria de techo empotrada LED en versión back light, una forma totalmente innovadora de iluminación. Luminaria de diseño ultra fino y equipada con LED 3000/4000K de alta eficiencia, Rodi ofrece una alta luminosidad y una emisión de luz difusa, manteniendo extremadamente bajos los consumos de energía e imponiéndose como el producto ideal en las aplicaciones de iluminación general y funcional. Cuerpo en chapa de acero y marco de aluminio, apoyo directo sobre la perfilería. Difusor de tecno polímero opalescente con alto cociente de transmisión. Cableado: rápido, no es necesario abrir la luminaria. Factor de deslumbramiento UGR: \tUGR<19 (en cualquier situación)- EN 12464. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 35.000h (L80B20).
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


