DISANO - PROY.1158 INDIO JM-T 250
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - sí
Adecuado para montaje en pedestal/piso - sí
Ajustabilidad - Orientable
Con sensor de movimiento - no
Tipo de lámpara - Lámpara de halogenuro metálico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41406500
Ref.Sonepar
3728
EAN
8012952608892
Montaje en pared:
sí
Adecuado para montaje en pedestal/piso:
sí
Ajustabilidad:
Orientable
Con sensor de movimiento:
no
Tipo de lámpara:
Lámpara de halogenuro metálico
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E40
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Reflector:
Alto brillo
Distribución del haz:
Simétrico
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
250...250 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4500...4500 K
Longitud:
532 mm
Anchura:
461 mm
Altura/profundidad:
147 mm
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


