DISANO - Proyector 1537 KOALA 7W 230V ALO 50 S+L gris 9006
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para montaje en pedestal/piso - sí
Ajustabilidad - Orientable
Con sensor de movimiento - no
Tipo de lámpara - Lámpara halógena HV
Con fuente de luz - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
43181500
Ref.Sonepar
118920
EAN
8012952620757
Adecuado para montaje en pedestal/piso:
sí
Ajustabilidad:
Orientable
Con sensor de movimiento:
no
Tipo de lámpara:
Lámpara halógena HV
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
GU10
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Plata
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Reflector:
Ninguno
Distribución del haz:
Simétrico
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
II
Apto para potencia de lámpara:
50...50 W
Color de la luz:
Blanco
Longitud:
107 mm
Anchura:
127 mm
Altura/profundidad:
62 mm
Diámetro exterior:
114 mm
Resistencia al fuego “D”:
no
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


