DISANO - Proyector 1537 KOALA LED 15W CLD CELL gris 9006
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
43182800
Ref.Sonepar
599661
EAN
8012952097580
Cuerpo/marco: de aluminio inyectado, con amplias aletas de enfriamiento para una elevada transferencia térmica. Base: de nilón f.v., irrompible. Difusor: de vidrio serigrafado, templado. Barnizado: en distintas etapas: la primera, por inmersión mediante cataforesis epoxídica, resistente a la corrosión y a las neblinas salinas. La segunda con fondo para la estabilización a los rayos UV y por último acabado rústico con barniz acrílico, plata metalizada o gris grafito. Equipamiento: prensaestopa Ø 3/8. Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598 -1 CEI 34 - 21, con grado de protección IP65IK08 según la norma EN 60529 . Instalable sobre superficies normalmente inflamables. Con aislamiento doble. LED 13W - 3000K - 1600lm - 350mA CRI90 - la vida 50.000h al 70% L70B50. Factor de potencia >0.9. Clase de seguridad fotobiólogica Grupo exento.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


