DISANO - Proyector 1561 ELFO LED 26W CLD CELL gris 9007
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42239800
Ref.Sonepar
352415
EAN
8012952105162
Proyector 1561 ELFO LED 26W CLD CELL gris 9007. Cuerpo de aluminio fundido a presión con aletas de enfriamiento. Difusor: Cristal templado, con un espesor de 4mm resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques. Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Equipamiento: Junta de hermeticidad de goma de silicona. Pasacable de goma diámetro 1/2 pulgadas. dispositivo de control de la temperatura dentro de la luminaria con restablecimiento automático. Protección contra los impulso con arreglo a la EN61547. Dispositivo electrónico dedicado a la protección del módulo LED. Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598 - CEI 34-21. Poseen el grado de protección según las normas EN 60529. vida útil 50.000h al 70% L70B50 Clase de seguridad fotobiólogica Grupo exento EN62471
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


