DISANO - Proyector 1564 ELFO LED 42W CLD CELL grafito LED ámbar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42239573
Ref.Sonepar
478829
EAN
8012952145663
Proyector 1564 ELFO LED 42W CLD CELL grafito LED ámbar. Un producto completo para realizar de la mejor manera todos los deseos de los diseñadores de luz. Cuerpo de aluminio fundido a presión con aletas de enfriamiento. Reflector de aluminio torneado, oxidado anódicamente y pulido. Difusor: Cristal templado, con un espesor de 4mm resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques. Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Equipamiento: Junta de hermeticidad de goma de silicona. Pasacable de goma diámetro 1/2 pulgadas. Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598 - CEI 34-21. Poseen el grado de protección según las normas EN 60529. LED: la vida 50.000h al 80% L80B20 Clase de seguridad fotobiólogica: grupo de riesgo 1, no peligrosos
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


