DISANO - Proyector 1700 MICROCRIPTO LED 26W CLD CELL grafito 3K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41296039
Ref.Sonepar
583785
EAN
8012952167764
Proyector 1700 Microcripto LED 26W CLD CELL grafito 3000K, diseñado como posible sustitución a los modelos más clásicos. Los rendimientos óptimos de este proyector en términos de ahorro energético y eficiencia luminosa se acompañan a una duración de 50.000 horas, con materiales que incorporan una protección IP66 para las instalaciones externas. La tecnología y el diseño más racional se han concebido para reducir los consumos y se dirigen a la necesidad cada vez más frecuente de sustituir luminarias ya obsoletas, para alinearse a la demanda creciente de atención en relación con el ahorro energético. Cuerpo/Marco de aluminio inyectado fundido a presión, con aletas de refrigeración. El difusor es de cristal templado de 4 mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los golpes. Barnizado el ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV. Bajo pedido: el barnizado cumple con la norma UNI EN ISO 9227 Prueba de corrosión en atmósfera artificial para entornos agresivos. Dotación con fijación cincada y barnizada. Con cable para la conexión eléctrica. Dispositivo de protección contra los fenómenos impulsivos con arreglo a la EN 61547, adecuado para proteger la placa LED y el alimentador correspondiente.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


