DISANO - Proyector 1700 MICROCRIPTO LED 32W CLD CELL blanco 3K - 41296439
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41296439
Ref.Sonepar
583800
EAN
8012952161014
Proyector 1700 Micro Cripto Led 30W CLD CELL blanco 3000K, diseñado como posible sustitución a los modelos más clásicos. Los rendimientos óptimos de este proyector en términos de ahorro energético y eficiencia luminosa se acompañan a una duración de 50.000 horas, con materiales que incorporan una protección IP66 para las instalaciones externas. La tecnología y el diseño más racional se han concebido para reducir los consumos y se dirigen a la necesidad cada vez más frecuente de sustituir luminarias ya obsoletas, para alinearse a la demanda creciente de atención en relación con el ahorro energético. El difusor es de cristal templado de 4 mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los golpes. El ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV. Se pueden instalar sobre superficies normalmente inflamables.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


