DISANO - Proyector 1700 MICROCRIPTO LED 32W CLD CELL blanco CON SENSOR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41296419
Ref.Sonepar
583798
EAN
8012952166910
Proyector 1700 MICROCRIPTO LED 30W CLD CELL blanco con SENSOR. Disano presenta un proyector diseñado como posible sustitución a los modelos más clásicos. Los rendimientos óptimos de este proyector en términos de ahorro energético y eficiencia luminosa se acompañan a una duración de 50.000 horas, con material es que incorporan una protección IP66 para las instalaciones externas. La tecnología y el diseño más racional se han concebido para reducir los consumos y se dirigen a la necesidad cada vez más frecuente de sustituir luminarias ya obsoletas, para alinearse a la demanda creciente de atención en relación con el ahorro energético. Cuerpo/marco de aluminio inyectado fundido a presión, con aletas de refrigeración. Difusor de cristal templado de 4mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los golpes.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO


