DISANO - Proyector 1700 MICROCRIPTO LED 32W CLD CELL grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41296200
Ref.Sonepar
583786
EAN
8012952157215
Proyector 1700 Microcripto Led de 40W CLD Cell grafito, cuyo ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pre tratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV. Prueba de corrosión en atmósfera artificial para entornos agresivos. Surge o sobretensión entre los conductores de alimentación, L/N, hacia la tierra o el cuerpo de la luminaria si este último es de clase II y se ha instalado en columna metálica. Superficie de exposición al viento.
Un producto de DISANO
Descubra la serie DISANO